ProductPage

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Aluminium Simple effet, ouverture par ressort

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ECON pneumatic actuators  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Certificate PED  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Data sheet default 2D Drawing  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Les actionneurs pneumatiques à crémaillères et à pignons ECON® sont parfaits pour activer et désactiver le fonctionnement continu des vannes à papillon, des robinets à bille et des robinets à boisseau sphérique.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Transmission: Quart de tour
Modèle
Principe de fonctionnement: Simple effect, ouverture par ressort
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 11mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 11mm Numéro d'article ERIKS: 14442154
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F04 Dimension carré: 9mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F04 Dimension carré: 9mm Numéro d'article ERIKS: 14442155
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR40 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR40 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm Numéro d'article ERIKS: 14442158
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR80 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR80 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm Numéro d'article ERIKS: 14442161
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR130 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 17mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR130 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 17mm Numéro d'article ERIKS: 14442164
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR200 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 17mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR200 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 17mm Numéro d'article ERIKS: 14442166
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR300 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 22mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR300 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 22mm Numéro d'article ERIKS: 14442168
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR500 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F10/F12 Dimension carré: 27mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR500 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F10/F12 Dimension carré: 27mm Numéro d'article ERIKS: 14442170
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR850 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F10/F12 Dimension carré: 27mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR850 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F10/F12 Dimension carré: 27mm Numéro d'article ERIKS: 14442172
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR1200 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F10/F12 Dimension carré: 27mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR1200 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F10/F12 Dimension carré: 27mm Numéro d'article ERIKS: 14442175
Transmission: Quart de tour
Modèle
Principe de fonctionnement: Simple effect, ouverture par ressort
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant