ProductPage

ECON® Contacteur fin de course Type: 79651 Aluminium

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Bracket selection overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Retour de la position d'ouverture et de fermeture manuelle, pneumatique et hydraulique des robinets à bille, des vannes à papillon et des robinets à tournant conique.
  • Applications industrielles et maritimes.

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Exécution: Contacteur fin de course
Modèle interrupteur
Type d'interrupteur
Matériau du joint torique: NBR
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Contacteur fin de course Type: 79651 Aluminium 2xMécanique V3 IP67 ECON® Contacteur fin de course Type: 79651 Aluminium 2xMécanique V3 IP67 Numéro d'article ERIKS: 12755081
Contacteur fin de course Type: 79651 Aluminium 2xNBB2-V3-E2 IP67 ECON® Contacteur fin de course Type: 79651 Aluminium 2xNBB2-V3-E2 IP67 Numéro d'article ERIKS: 12937973
Contacteur fin de course Type: 79651 Aluminium 2xNBB2-V3-Z4L IP67 Courant de fuite: Maximal 0.2 mA ECON® Contacteur fin de course Type: 79651 Aluminium 2xNBB2-V3-Z4L IP67 Courant de fuite: Maximal 0.2 mA Numéro d'article ERIKS: 13493669
Article de stock
Exécution: Contacteur fin de course
Modèle interrupteur
Type d'interrupteur
Matériau du joint torique: NBR
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)