ProductPage

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Aluminium Simple effet, fermeture par ressort

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ECON pneumatic actuators  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Certificate PED  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Data sheet default 2D Drawing  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Les actionneurs pneumatiques à crémaillères et à pignons ECON® sont parfaits pour activer et désactiver le fonctionnement continu des vannes à papillon, des robinets à bille et des robinets à boisseau sphérique.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Transmission: Quart de tour
Modèle
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Effacer les filtres     (23 des 23 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F04 Dimension carré: 9mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F04 Dimension carré: 9mm Numéro d'article ERIKS: 14442153
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 9mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 9mm Numéro d'article ERIKS: 14442152
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 11mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 11mm Numéro d'article ERIKS: 14442151
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR40 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F04 Dimension carré: 9mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR40 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F04 Dimension carré: 9mm Numéro d'article ERIKS: 14442157
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR40 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR40 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm Numéro d'article ERIKS: 14442156
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR80 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR80 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm Numéro d'article ERIKS: 14442160
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR100 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 17mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR100 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 17mm Numéro d'article ERIKS: 14442162
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR130 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 17mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR130 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 17mm Numéro d'article ERIKS: 14442163
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR200 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 17mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR200 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 17mm Numéro d'article ERIKS: 14442165
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR300 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 22mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR300 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 22mm Numéro d'article ERIKS: 14442167
Transmission: Quart de tour
Modèle
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Effacer les filtres     (23 des 23 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant