ProductPage

GARLOCK Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Ce produit/article (SKU) contient uniquement le joint et n'inclut pas les autres actricles affichés sur l'image.

Application

Recommandé dans: Pharmaceutique

Type: Avec lèvre
Matériau: PTFE, modifié
Couleur: Bleu
Compound: GYLON 3504
Plage de température (°C): de -260 jusqu'à 250
Anneau d'acouplement standard: DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Hauteur (mm)
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN10 GARLOCK Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN10 Numéro d'article ERIKS: 12527888
25 Unité par emballage
Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN15 GARLOCK Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN15 Numéro d'article ERIKS: 12527889
25 Unité par emballage
Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN20 GARLOCK Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN20 Numéro d'article ERIKS: 12527890
25 Unité par emballage
Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN25 GARLOCK Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN25 Numéro d'article ERIKS: 12527891
25 Unité par emballage
Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN32 GARLOCK Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN32 Numéro d'article ERIKS: 12527892
25 Unité par emballage
Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN40 GARLOCK Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN40 Numéro d'article ERIKS: 12527893
25 Unité par emballage
Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN65 GARLOCK Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN65 Numéro d'article ERIKS: 12527894
25 Unité par emballage
Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN80 GARLOCK Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN80 Numéro d'article ERIKS: 12527895
25 Unité par emballage
Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN100 GARLOCK Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN100 Numéro d'article ERIKS: 12527896
25 Unité par emballage
Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN150 GARLOCK Joint pour raccord alimentaire Bio-Eco® Avec lèvre PTFE MODIFIED GYLON 3504 DIN 11851 DN150 Numéro d'article ERIKS: 12527897
25 Unité par emballage
Type: Avec lèvre
Matériau: PTFE, modifié
Couleur: Bleu
Compound: GYLON 3504
Plage de température (°C): de -260 jusqu'à 250
Anneau d'acouplement standard: DIN 11851
Dimension de anneau d'acouplement
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Hauteur (mm)
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)