CategoryPage

Joints pour raccords DIN (14 produits contiennent 137 Articles)


Grille    
Liste    
  • Numéro d'article ERIKS: 11250559

Grille    
Liste    

Joints pour raccords alimentaires

Les joints pour raccords alimentaires sont conçus pour l’étanchéité des raccords vissés (conformément à la norme DIN 11851) et sont essentiellement utilisés dans l’industrie alimentaire, dans l’industrie pharmaceutique et dans l’industrie chimique.


Leur conception spécifique permet d’éviter les espaces vides. Cela réduit de manière importante le risque de contamination et de diffusion de mauvaises odeurs.


Lors de l’achat d’un joint pour raccord alimentaire, il est important de tenir compte de la forme, des dimensions et du matériau du produit. Vous devez également tenir compte des certificats qui sont associés au joint. La plupart des produits sont conformes à la législation américaine (FDA) et à la législation européenne (CE1935).

Forme d’un joint pour raccord alimentaire

ERIKS propose différents joints pour raccords alimentaires. Il existe deux types :

  • les joints pour raccords alimentaires sans lèvre,
  • les joints pour raccords alimentaires avec lèvre.

Les joints pour raccords alimentaires avec lèvre bénéficient d’un meilleur remplissage de la gorge et du jeu, il y a donc moins d’espace de contamination possible et le système peut être mieux nettoyé.

Dimensions des joints pour raccords alimentaires

Les diamètres nominaux des joints d’étanchéité pour l’industrie laitière dépendent de la taille de la bride dans votre application. Vous ne connaissez pas la taille de la bride de votre application ? Le diamètre intérieur et le diamètre extérieur du raccord en fonction de la norme du raccord utilisée vous fournira la réponse.


Les dimensions de nos joints pour raccords alimentaires sont conformes aux normes internationales DIN 11851 et SMS.

Matériaux des joints pour raccords alimentaires

Nous utilisons différents matériaux (EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ (silicone), etc.) pour la production des joints pour raccords alimentaires. Chaque matériau sert de base à un mélange unique, à savoir un mélange de plusieurs ingrédients qui génèrent ensemble des propriétés mécaniques spécifiques.


Il est important que le matériau du joint pour raccord alimentaire soit adapté aux conditions d’utilisation. Vous devez donc toujours tenir compte de la température, de la pression, de l’application et de la durée. CIP (clean in Place) et les produits que vous utilisez sont également d’une importance primordiale pour se prémunir de problèmes de résistances chimiques. SIP (Steam in place) dans certains cas est aussi un facteur à prendre en considération Vous trouverez ci-dessous une rapide vue d’ensemble des matériaux les plus populaires et de leurs propriétés.

  • Joints pour raccords alimentaires en VMQ

    La plupart des joints pour raccords alimentaires sont fabriqués en VMQ. Ce matériau est généralement connu sous le nom de silicone, il est extrêmement flexible. Il résiste aussi bien aux basses températures (-60 °C) qu’aux températures élevées (+200 °C). Certains joints pour raccords alimentaires en VMQ peuvent être détectés par des systèmes de détection du métal ou à rayons X. La présence de morceaux de joint dans des denrées alimentaires est immédiatement détectée. Les boissons ou les aliments sont ainsi interceptés avant d’atteindre les consommateurs.

  • Joints pour raccords alimentaires en NBR

    Certains joints pour raccords alimentaires sont fabriqués en NBR, également appelé caoutchouc nitrile. Ce matériau caoutchouc est particulièrement adapté pour l’étanchéité à certaines huiles. Le NBR ne résiste cependant pas bien aux rayons UV, au vieillissement et aux températures élevées (supérieures à +120 °C).

  • Joints pour raccords alimentaires en EPDM

    L’EPDM est également souvent utilisé pour la production de joints pour raccords alimentaires. Ce matériau est parfait lors de l’utilisation de différents solvants, d’eau chaude et de vapeur. Les joints pour raccords alimentaires en EPDM peuvent résister à de basses températures (jusqu’à -50 °C), ainsi qu’aux rayons UV et au vieillissement. Certains mélanges résistent également à des températures élevées (jusqu’à +150 °C). L’EPDM est également un matériau adapté pour les processus SEP (stérilisation en place).

  • Joints pour raccords alimentaires en FKM

    Le FKM offre des résultats pour les applications utilisant des produits chimiques puissants et des températures élevées. Ce matériau, également connu sous le nom de marque Viton®, résiste à des températures pouvant atteindre +200 °C. De plus, les mélanges standard résistent bien à une multitude d’acides. Ils ne résistent cependant pas toujours à l’eau chaude et à la vapeur. Seuls quelques mélanges en FKM sont adaptés aux applications avec des températures extrêmement faibles (jusqu’à -40 °C ou moins).

  • Joints pour raccords alimentaires en PTFE

    Le PTFE, également connu sous le nom de marque Teflon®, résiste bien aux acides et aux bases. Ce matériau ne résiste pas à l’usure et, contrairement aux élastomères susmentionnés, il n’est pas élastique.


Vous recherchez de plus amples informations au sujet de la résistance aux produits chimiques de nos matériaux ? Consultez notre Guide de résistance chimique.

Commender des Joints pour raccords alimentaires á ERIKS

À quelles législations les joints pour raccords alimentaires de la marque ERIKS sont-ils conformes ?

La plupart des joints pour raccords alimentaires de la marque ERIKS sont conformes à la législation européenne (CE1935) ou américaine (FDA). Certains mélanges disposent des deux certifications. Les réglementations auxquelles chaque produit satisfait sont indiquées sur la page du produit en question.

Quel est le prix des joints pour raccords alimentaires de la marque ERIKS ?

Le prix de nos joints pour raccords alimentaires est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.

Quel est le délai de livraison des joints pour raccords alimentaires de la marque ERIKS ?

Le délai de livraison des joints pour raccords alimentaires est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin d’un produit rapidement ? Vous pouvez opter pour un autre matériau qui fonctionne également dans votre application.

Vous avez besoin d’aide pour trouver la bonne alternative ? Contactez-nous via le formulaire de demande.

Est-il possible de commander des joints d’étanchéité sur mesure ?

Vous êtes à la recherche d’un joint pour raccord alimentaire d’une taille, d’une forme, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Ou vous avez besoin d’un joint d’étanchéité pour une application spécifique ou disposant d’une certification donnée ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.