ProductPage

ERIKS Bague-raccord SMS Sans lèvre NBR 366470

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Type: Sans lèvre
Matériau: NBR
Couleur: Noir
Dureté: 70
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 110
Approbation/Conformité
Anneau d'acouplement standard: SMS
Dimension de anneau d'acouplement: DN25
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Bague-raccord SMS Sans lèvre NBR 366470 SMS DN25 ERIKS Bague-raccord SMS Sans lèvre NBR 366470 SMS DN25 Numéro d'article ERIKS: 11250559
Type: Sans lèvre
Matériau: NBR
Couleur: Noir
Dureté: 70
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 110
Approbation/Conformité
Anneau d'acouplement standard: SMS
Dimension de anneau d'acouplement: DN25
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)