ProductPage

ECON® Robinet incendie Type: 912 Bronze Angle Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Bronze
Distance entre-griffe (mm)
Largeur nominale
Joint: NBR
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Robinet incendie Type: 912 Bronze/NBR Angle Distance entre-griffe: 51mm PN16 Bride DN40 ECON® Robinet incendie Type: 912 Bronze/NBR Angle Distance entre-griffe: 51mm PN16 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 11811760
Robinet incendie Type: 912 Bronze/NBR Angle Distance entre-griffe: 66mm PN16 Bride DN50 ECON® Robinet incendie Type: 912 Bronze/NBR Angle Distance entre-griffe: 66mm PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 13506976
Robinet incendie Type: 912 Bronze/NBR Angle Distance entre-griffe: 81mm PN16 Bride DN65 ECON® Robinet incendie Type: 912 Bronze/NBR Angle Distance entre-griffe: 81mm PN16 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 11811762
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Bronze
Distance entre-griffe (mm)
Largeur nominale
Joint: NBR
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)