ProductPage

Robinet incendie Type: 901 Bronze Droit Fileté (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Distance entre-griffe (mm)
Largeur nominale
Joint: NBR
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Robinet incendie Type: 901 Bronze/NBR Droit Distance entre-griffe: 51mm PN16 Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) Robinet incendie Type: 901 Bronze/NBR Droit Distance entre-griffe: 51mm PN16 Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 12035737
Robinet incendie Type: 901 Bronze/NBR Droit Distance entre-griffe: 66mm PN16 Fileté (BSPP) 2" (50) Robinet incendie Type: 901 Bronze/NBR Droit Distance entre-griffe: 66mm PN16 Fileté (BSPP) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 11811736
Robinet incendie Type: 901 Bronze/NBR Droit Distance entre-griffe: 81mm PN16 Fileté (BSPP) 2.1/2" (65) Robinet incendie Type: 901 Bronze/NBR Droit Distance entre-griffe: 81mm PN16 Fileté (BSPP) 2.1/2" (65) Numéro d'article ERIKS: 11811737
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Distance entre-griffe (mm)
Largeur nominale
Joint: NBR
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)