ProductPage

Robinet incendie Type: 906 Laiton Diagonale Fileté (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Tables
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Diagonale
Matériau du boîtier: Laiton
Distance entre-griffe (mm): 888888
Largeur nominale
Joint: NBR
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Robinet incendie Type: 906 Laiton/NBR Diagonale PN16 Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) Robinet incendie Type: 906 Laiton/NBR Diagonale PN16 Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 11811747
Robinet incendie Type: 906 Laiton/NBR Diagonale PN16 Fileté (BSPP) 2.1/2" (65) Robinet incendie Type: 906 Laiton/NBR Diagonale PN16 Fileté (BSPP) 2.1/2" (65) Numéro d'article ERIKS: 11811748
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Diagonale
Matériau du boîtier: Laiton
Distance entre-griffe (mm): 888888
Largeur nominale
Joint: NBR
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)