ProductPage

Robinet incendie Type: 905 Bronze Diagonale Fileté (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Diagonale
Matériau du boîtier: Bronze
Distance entre-griffe (mm)
Largeur nominale
Joint: NBR
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 31mm PN16 Fileté (BSPP) 1" (25) Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 31mm PN16 Fileté (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11811741
Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 44mm PN16 Fileté (BSPP) 1.1/4" (32) Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 44mm PN16 Fileté (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 11811742
Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 51mm PN16 Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 51mm PN16 Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 11811743
Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 66mm PN16 Fileté (BSPP) 2" (50) Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 66mm PN16 Fileté (BSPP) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 12035739
Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 81mm PN16 Fileté (BSPP) 2" (50) Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 81mm PN16 Fileté (BSPP) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 11811744
Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 81mm PN16 Fileté (BSPP) 2.1/2" (65) Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 81mm PN16 Fileté (BSPP) 2.1/2" (65) Numéro d'article ERIKS: 11811745
Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 89mm PN16 Fileté (BSPP) 3" (80) Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 89mm PN16 Fileté (BSPP) 3" (80) Numéro d'article ERIKS: 12035740
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Diagonale
Matériau du boîtier: Bronze
Distance entre-griffe (mm)
Largeur nominale
Joint: NBR
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)