ProductPage
Accueil
Assortiment
Vannes robinetterie et actionneurs
Vannes d'incendie
[ ]
Retourner à la catégorie
Agrandir
ECON®
Robinet incendie fig. 2058 bronze
Montrer tous les produits
Présentation du produit
Application
Recommandé dans: Secteur maritime, Services publics
Tables
DN
A
L1
H (open)
M
Cam distance
Weight
mm
mm
mm
mm
mm
mm
[kg]
40
150
140
190
120
52
7,3
50
165
150
190
120
66
8,4
65
185
165
220
140
81
11,6
Pressure rating
Max. medium temperature
PN10
80°C
Article de stock
Article de stock (2)
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle (90°)
Forme de construction: Angle (90°)
Matériau du boîtier: Bronze
Matériau du boîtier: Bronze
Largeur nominale
DN40 (1)
DN50 (1)
DN65 (1)
Largeur nominale
Distance entre-griffe (mm)
52 (1)
66 (1)
81 (1)
Distance entre-griffe (mm)
Classe de pression: PN10
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres
(3 des 3 articles présentés)
ECON®
Robinet incendie fig. 2058 bronze/EPDM Distance entre-griffe EPDM membrane PN10 DN40
Numéro d'article ERIKS: 11812764
Comparer
Comparer
Connectez-vous pour voir les prix
{"itemTrackPD":{ "item_name": "fire fighting valve fig. 2058 bronze/epdm lug distance 52 epdm membrane pn10 dn40", "item_id": "gr0000000564262", "material_number": "11812764", "item_brand": "econ®", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"fire fighting valves", "item_category3":"", "item_category4": "pr_ec011418_0002_mvd", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
ECON®
Robinet incendie fig. 2058 bronze/EPDM Distance entre-griffe 66 EPDM membrane PN10 DN50
Numéro d'article ERIKS: 11812765
Comparer
Comparer
Connectez-vous pour voir les prix
{"itemTrackPD":{ "item_name": "fire fighting valve fig. 2058 bronze/epdm lug distance 66 epdm membrane pn10 dn50", "item_id": "gr0000000561019", "material_number": "11812765", "item_brand": "econ®", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"fire fighting valves", "item_category3":"", "item_category4": "pr_ec011418_0002_mvd", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
ECON®
Robinet incendie fig. 2058 bronze/EPDM Distance entre-griffe 81 EPDM membrane PN10 DN65
Numéro d'article ERIKS: 11812766
Comparer
Comparer
Connectez-vous pour voir les prix
{"itemTrackPD":{ "item_name": "fire fighting valve fig. 2058 bronze/epdm lug distance 81 epdm membrane pn10 dn65", "item_id": "gr0000000562775", "material_number": "11812766", "item_brand": "econ®", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"fire fighting valves", "item_category3":"", "item_category4": "pr_ec011418_0002_mvd", "item_variant": "pce", "index": "3", "quantity": "" } }
Article de stock
Article de stock (2)
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle (90°)
Forme de construction: Angle (90°)
Matériau du boîtier: Bronze
Matériau du boîtier: Bronze
Largeur nominale
DN40 (1)
DN50 (1)
DN65 (1)
Largeur nominale
Distance entre-griffe (mm)
52 (1)
66 (1)
81 (1)
Distance entre-griffe (mm)
Classe de pression: PN10
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres
(3 des 3 articles présentés)