ProductPage

ECON® Robinet incendie fig. 2057LM

Application

Recommandé dans: Secteur maritime, Services publics

Tables
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle (30°)
Matériau du boîtier: Aluminium
Largeur nominale
Distance entre-griffe (mm)
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Robinet incendie fig. 2057LM aluminium/EPDM Distance entre-griffe 86 angle 30° PN10 DN50 ECON® Robinet incendie fig. 2057LM aluminium/EPDM Distance entre-griffe 86 angle 30° PN10 DN50 Numéro d'article ERIKS: 13395320
Robinet incendie fig. 2057LM aluminium/EPDM Distance entre-griffe 81 angle 30° PN10 DN65 ECON® Robinet incendie fig. 2057LM aluminium/EPDM Distance entre-griffe 81 angle 30° PN10 DN65 Numéro d'article ERIKS: 13395321
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle (30°)
Matériau du boîtier: Aluminium
Largeur nominale
Distance entre-griffe (mm)
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)