ProductPage
Accueil
Assortiment
Vannes robinetterie et actionneurs
Vannes d'incendie
[ ]
Retourner à la catégorie
Agrandir
ECON®
Robinet incendie fig. 2057 bronze 30° bride
Montrer tous les produits
Présentation du produit
Application
Recommandé dans: Secteur maritime, Services publics
Tables
DN
A
L2
H (open)
M
Cam distance
Weight
mm
mm
mm
mm
mm
mm
[kg]
40
150
145
190
120
52
7,1
50
165
160
190
120
66
8,2
65
185
190
220
140
81
11,4
Pressure rating
Max. medium temperature
PN10
80°C
Article de stock
Article de stock (2)
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle (30°)
Forme de construction: Angle (30°)
Matériau du boîtier: Bronze
Matériau du boîtier: Bronze
Largeur nominale
DN50 (1)
DN65 (1)
Largeur nominale
Distance entre-griffe (mm)
66 (1)
81 (1)
Distance entre-griffe (mm)
Classe de pression: PN10
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres
(2 des 2 articles présentés)
ECON®
Robinet incendie fig. 2057 bronze/EPDM Distance entre-griffe 66 PN10 DN50
Numéro d'article ERIKS: 11812762
Comparer
Comparer
Connectez-vous pour voir les prix
{"itemTrackPD":{ "item_name": "fire fighting valve fig. 2057 bronze/epdm lug distance 66 pn10 dn50", "item_id": "gr0000000560336", "material_number": "11812762", "item_brand": "econ®", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"fire fighting valves", "item_category3":"", "item_category4": "pr_ec011418_0003_mvd", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
ECON®
Robinet incendie fig. 2057 bronze/EPDM Distance entre-griffe 81 PN10 DN65
Numéro d'article ERIKS: 11812763
Comparer
Comparer
Connectez-vous pour voir les prix
{"itemTrackPD":{ "item_name": "fire fighting valve fig. 2057 bronze/epdm lug distance 81 pn10 dn65", "item_id": "gr0000000563443", "material_number": "11812763", "item_brand": "econ®", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"fire fighting valves", "item_category3":"", "item_category4": "pr_ec011418_0003_mvd", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
Article de stock
Article de stock (2)
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle (30°)
Forme de construction: Angle (30°)
Matériau du boîtier: Bronze
Matériau du boîtier: Bronze
Largeur nominale
DN50 (1)
DN65 (1)
Largeur nominale
Distance entre-griffe (mm)
66 (1)
81 (1)
Distance entre-griffe (mm)
Classe de pression: PN10
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres
(2 des 2 articles présentés)