ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles lourdes, maritimes, chimiques et pétrochimiques dans lesquelles les vannes à papillon à revêtement en caoutchouc ne peuvent plus être utilisées en raison de leur plage de pression et de température limitée.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière du siège: PTFE + Inconel
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d'article ERIKS: 13417037
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d'article ERIKS: 13417038
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d'article ERIKS: 13417039
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN100 Numéro d'article ERIKS: 13417040
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN125 Numéro d'article ERIKS: 13417041
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN150 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN150 Numéro d'article ERIKS: 13417042
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN200 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN200 Numéro d'article ERIKS: 13417043
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN250 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN250 Numéro d'article ERIKS: 13417044
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN300 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN300 Numéro d'article ERIKS: 13417045
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN350 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN350 Numéro d'article ERIKS: 13417046
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière du siège: PTFE + Inconel
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant