ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double excentration Bout d’arbre nu Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles lourdes, maritimes, chimiques et pétrochimiques dans lesquelles les vannes à papillon à revêtement en caoutchouc ne peuvent plus être utilisées en raison de leur plage de pression et de température limitée.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière du siège
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d'article ERIKS: 13417016
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d'article ERIKS: 13491634
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d'article ERIKS: 13417017
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d'article ERIKS: 13491635
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d'article ERIKS: 13417018
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d'article ERIKS: 13491636
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN100 Numéro d'article ERIKS: 13491637
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN125 Numéro d'article ERIKS: 13417020
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN125 Numéro d'article ERIKS: 13491638
Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN150 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN150 Numéro d'article ERIKS: 13417021
Article de stock
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière du siège
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant