ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable Double excentration Bout d’arbre nu Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles lourdes, maritimes, chimiques et pétrochimiques dans lesquelles les vannes à papillon à revêtement en caoutchouc ne peuvent plus être utilisées en raison de leur plage de pression et de température limitée.

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: ASTM A216 WCB
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière du siège
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d'article ERIKS: 13417048
Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d'article ERIKS: 13491641
Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d'article ERIKS: 13417049
Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d'article ERIKS: 13491642
Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d'article ERIKS: 13417050
Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d'article ERIKS: 13491643
Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN100 Numéro d'article ERIKS: 13417051
Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN100 Numéro d'article ERIKS: 13491644
Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN125 Numéro d'article ERIKS: 13417052
Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN125 Numéro d'article ERIKS: 13491645
Article de stock
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: ASTM A216 WCB
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière du siège
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant