ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6833 Fonte ductile/Acier inoxydable Centrique Réducteur Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC), construction de serres, cellulose et papier.
  • Systèmes de vide.

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 6833 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN450 ECON® Vanne à papillon Type: 6833 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN450 Numéro d'article ERIKS: 13332921
Vanne à papillon Type: 6833 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN450 ECON® Vanne à papillon Type: 6833 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN450 Numéro d'article ERIKS: 13332910
Vanne à papillon Type: 6833 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN500 ECON® Vanne à papillon Type: 6833 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN500 Numéro d'article ERIKS: 13332922
Vanne à papillon Type: 6833 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN500 ECON® Vanne à papillon Type: 6833 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN500 Numéro d'article ERIKS: 13332911
Vanne à papillon Type: 6833 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN600 ECON® Vanne à papillon Type: 6833 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN600 Numéro d'article ERIKS: 13332923
Vanne à papillon Type: 6833 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN600 ECON® Vanne à papillon Type: 6833 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN600 Numéro d'article ERIKS: 13332912
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)