ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable Réducteur Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC), construction de serres, cellulose et papier.
  • Systèmes de vide.

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN200 ECON® Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN200 Numéro d'article ERIKS: 13332914
Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN200 ECON® Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN200 Numéro d'article ERIKS: 13332903
Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles DN200 ECON® Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles DN200 Numéro d'article ERIKS: 13332913
Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN250 ECON® Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN250 Numéro d'article ERIKS: 13332916
Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN250 ECON® Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN250 Numéro d'article ERIKS: 13332905
Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles DN250 ECON® Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles DN250 Numéro d'article ERIKS: 13332915
Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN300 ECON® Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN300 Numéro d'article ERIKS: 13332918
Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN300 ECON® Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN300 Numéro d'article ERIKS: 13332907
Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN350 ECON® Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN350 Numéro d'article ERIKS: 13332919
Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN350 ECON® Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN350 Numéro d'article ERIKS: 13332908
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant