Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
Systèmes d'alimentation (CVC), construction de serres, cellulose et papier.
Systèmes de vide.
Recommandé dans: Services publics
Informations techniques
Avec revêtement remplaçable, vulcanisé sur bague d'appui en phénol ou en aluminium.
Tige monobloc éjectable.
Avec platine supérieure à montage direct conforme à la norme ISO 5211.
Col long pour une isolation optimale.
Roulements de broche à trois points pour une gestion du cycle de vie optimale.
Connexion rainurée entre la broche et le disque à lamelles pour DN50-300, les grands formats possèdent un connecteur entre la broche et le disque à lamelles.
Buselures à rebord en bronze.
Boîtier avec revêtement par poudre en polyester d'une épaisseur minimale de 200 μm et de couleur RAL 5015.
Version avec engrenage à vis sans fin.
Dimensions en DN50-DN600 (2" à 24").
Classe de pression du raccord à bride pour DN50-150 (2" à 6") : PN10 et PN16 ou classe 150, DN200-600 (8" à 24") : PN10 ou PN16 ou classe 150.
Température maximale du fluide en fonction du revêtement : EPDM -10/+110 °C, NBR -10/+80 °C, FPM (FKM) -10/+180 °C.
Construction
Raccord à œillet fileté.
Conception selon EN 593, API 609 et ASME B16.34.
La conception standard avec classe de pression est PN16 pour DN50-DN150 et PN10 ou PN16 pour DN200-DN600.
Dimensions face-à-face selon EN 558 série 20, ISO 5752 série 20 et API 609 catégorie A.
Adapté au montage avec brides selon EN 1092-1 (type de bride 11) et ASME B16.5.
Étanchéité bidirectionnelle aux bulles selon EN 12266 et API 598.
Options
Commande manuelle, actionneurs pneumatiques, électriques ou (électro-)hydrauliques.
Retour de position pour clapets à commande manuelle ou automatique.