ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable Levier cranté Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC), construction de serres, cellulose et papier.
  • Systèmes de vide.

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN32 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN32 Numéro d'article ERIKS: 13332857
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN32 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN32 Numéro d'article ERIKS: 13332849
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN40 Numéro d'article ERIKS: 12954307
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN40 Numéro d'article ERIKS: 13332850
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d'article ERIKS: 11814155
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d'article ERIKS: 13332851
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d'article ERIKS: 11814156
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d'article ERIKS: 13332852
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d'article ERIKS: 11814157
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d'article ERIKS: 13332853
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant