ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable Centrique Levier cranté Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC), construction de serres, cellulose et papier.
  • Systèmes de vide.

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN10/16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette: EPDM
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN32 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN32 Numéro d'article ERIKS: 14297697
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN40 Numéro d'article ERIKS: 14297698
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d'article ERIKS: 14297699
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d'article ERIKS: 14297700
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d'article ERIKS: 14297701
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN100 Numéro d'article ERIKS: 14297702
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN125 Numéro d'article ERIKS: 14297703
Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN150 ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN150 Numéro d'article ERIKS: 14297704
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN10/16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette: EPDM
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)