ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 68301 Fonte ductile/Acier inoxydable DVGW (gaz) Bout d’arbre nu Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate DVGW Gas  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC), construction de serres, cellulose et papier.
  • Systèmes de vide.

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: NBR-DVGW
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 68301 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN200 ECON® Vanne à papillon Type: 68301 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN200 Numéro d'article ERIKS: 13332885
Vanne à papillon Type: 68301 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN250 ECON® Vanne à papillon Type: 68301 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN250 Numéro d'article ERIKS: 13332886
Vanne à papillon Type: 68301 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN300 ECON® Vanne à papillon Type: 68301 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN300 Numéro d'article ERIKS: 13332887
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: NBR-DVGW
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)