ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable Centrique Bout d’arbre nu Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC), construction de serres, cellulose et papier.
  • Systèmes de vide.

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (42 des 42 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN40 Numéro d'article ERIKS: 13332874
Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN40 Numéro d'article ERIKS: 13332832
Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d'article ERIKS: 13332860
Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d'article ERIKS: 13332833
Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d'article ERIKS: 13332861
Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d'article ERIKS: 13332834
Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d'article ERIKS: 13332862
Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d'article ERIKS: 13332835
Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN100 Numéro d'article ERIKS: 13332863
Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN100 Numéro d'article ERIKS: 13332836
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (42 des 42 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant