Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
Particulièrement adapté à l'eau de mer grâce au disque à lamelles en bronze d'aluminium.
Systèmes d'alimentation (CVC).
Recommandé dans: Industries chimiques
Informations techniques
Doté d'une doublure amovible.
Tige monobloc éjectable, à partir de DN350 avec une tige en deux parties.
Avec platine supérieure à montage direct conforme à la norme ISO 5211.
Roulements de broche à trois points pour une gestion du cycle de vie optimale.
Connexion rainurée entre la broche et le disque à lamelles.
Le boîtier est fourni avec un revêtement époxy à deux couches, la couche supérieure en RAL 5015.
Convient comme clapet d'extrémité jusqu'à la classe de pression maximale pour DN50 à DN200 et pour DN250 et plus avec une différence de pression maximale de 6 bar.
Guide des dimensions pour DN50 à DN600 (2" à 24").
Classe de pression du raccord à bride pour DN50 à DN600 (2" à 24") : PN10, PN16.
La température maximale du fluide dépend de la doublure : EPDM -10/+140 °C, NBR -10/+100 °C, FPM (FKM) -10/+204 °C.
Construction
Type de raccord de manchon.
Conception conforme aux normes EN 593, API 609 et ASME B16.34.
La classe de pression de la version standard est PN16 pour DN50 à DN200 et PN10 pour DN250 à DN600.
Dimensions face-à-face conformes aux normes EN 558 série 20, ISO 5752 série 20 et API 609 catégorie A.
Adapté au montage avec brides conformément à la norme EN 1092-2.
Étanchéité bidirectionnelle aux bulles, conformément aux normes EN 12266 taux A et API 598.
Options
Disponible en type Wafer (série 63).
Version avec levier, engrenage à vis sans fin, actionneurs pneumatiques, électriques ou hydrauliques.
Retour de position pour clapets à commande manuelle ou automatique.
Disponible avec d'autres matériaux de garniture : EPDM-EC1935 blanc, EPDM-EC1935 noir, HNBR, silicone, CR (néoprène) et CSM (Hypalon).
Disponible avec disque à lamelles en acier inoxydable, Hastelloy, Monel, Inconel, titane ou Uranus-B.
Disponible avec un boîtier en acier ou en acier inoxydable.
DN250 à DN600 dans la classe de pression PN16.
Raccord de manchon conforme à la classe 150.
La vanne d'arrêt est également disponible dans une version conforme aux exigences de la norme EC1935. Cette norme s'applique à tous les matériaux entrant en contact direct ou indirect avec les aliments.