Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale: DN300
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm): 78
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: NBR
Matière du papillon: Acier inoxydable