ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 5830 Fonte ductile/Acier inoxydable Bout d’arbre nu Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale: DN300
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm): 78
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: NBR
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 5830 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN300 ECON® Vanne à papillon Type: 5830 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN300 Numéro d'article ERIKS: 13418558
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale: DN300
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm): 78
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: NBR
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)