ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable Levier Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Tables
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1025
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière de la manchette: PTFE/SIL
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN40 Numéro d'article ERIKS: 14077558
Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN50 Numéro d'article ERIKS: 13492180
Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN65 Numéro d'article ERIKS: 14077559
Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN80 Numéro d'article ERIKS: 14032925
Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN100 Numéro d'article ERIKS: 14036395
Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN125 Numéro d'article ERIKS: 14036396
Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN150 ECON® Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN150 Numéro d'article ERIKS: 14077560
Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN200 ECON® Vanne à papillon Type: 4931L Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN200 Numéro d'article ERIKS: 14036397
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1025
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière de la manchette: PTFE/SIL
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)