Applications industrielles lourdes, maritimes, chimiques et pétrochimiques dans lesquelles les vannes à papillon à revêtement en caoutchouc ne peuvent plus être utilisées en raison de leur plage de pression et de température limitée.
Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques
Informations techniques
Vanne à papillon hautes performances en acier inoxydable avec sécurité feu.
Structure de siège brevetée pour une étanchéité 100% bidirectionnelle.
Construction de disque à lamelles sur toute la longueur et siège remplaçable.
Tige monobloc éjectable.
Version antistatique avec mise à la terre.
Dimensions de DN50 à DN400 (2" à 20").
Perçage PN16 dans les dimensions DN50 à DN150 et disponible avec perçage PN10, PN16 ou classe150 à partir de la dimension DN200.
Avec platine supérieure à montage direct conformément à la norme ISO5211.
Température du milieu avec siège standard en PTFE (TF1641): -29/+210°C, avec siège en RPTFE: -29/+250°C.
Construction
Type de connexion : Wafer.
Double excentration.
Conception conforme aux normes API 609 et ASME B16.34.
Longueur conforme à la norme EN 558, série 20.
Adapté au montage avec brides conformément à la norme EN 1092-1.
La classe de pression nominale est la classe 150 (PN20).
Essai de flexion par choc Charpy à -29 °C.
Test conforme à la norme EN 12266-1 classe A pour les robinets EN ou à la norme API 598 pour les robinets ASME.
Approbation
Module PED H conforme à la norme 2014/68/UE.
SIL 2 conformément aux normes CEI 61508-1 et SIL 3 avec version double en série ou parallèle (redondance).
Sécurité feu conforme aux normes API 607 et ISO 10497.
Options
Les modèles DN50 à DN150 peuvent également être conçus avec PN10 ou un perçage classe 150.
Classe de pression PN25, PN40, classe 150 ou classe 300.
Disponible en modèle à manchon ou à double bride.
Disponible en version acier.
Version avec levier, actionneurs pneumatiques, électriques ou hydrauliques.
Retour de position pour clapets à commande manuelle ou automatique.
Disponible avec siège en RPTFE/Inconel.
Joint de tige conforme à la norme ISO 15848-1 CO3 classe BH pour les émissions fugitives.