ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles lourdes, maritimes, chimiques et pétrochimiques dans lesquelles les vannes à papillon à revêtement en caoutchouc ne peuvent plus être utilisées en raison de leur plage de pression et de température limitée.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: Class 150
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière du siège: PTFE + Inconel
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13419292
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13401220
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13401222
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN100- 4" ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN100- 4" Numéro d'article ERIKS: 13512045
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN125 - 5" ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN125 - 5" Numéro d'article ERIKS: 13419293
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN150 - 6" ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN150 - 6" Numéro d'article ERIKS: 13192868
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN200 - 8" Non Percée ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN200 - 8" Non Percée Numéro d'article ERIKS: 13401235
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN250 - 10" Non Percée ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN250 - 10" Non Percée Numéro d'article ERIKS: 13401236
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN300 - 12" Non Percée ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN300 - 12" Non Percée Numéro d'article ERIKS: 13489588
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN350 - 14" Non Percée ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN350 - 14" Non Percée Numéro d'article ERIKS: 13419294
Article de stock
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: Class 150
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière du siège: PTFE + Inconel
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant