ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double excentration Bout d’arbre nu Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles lourdes, maritimes, chimiques et pétrochimiques dans lesquelles les vannes à papillon à revêtement en caoutchouc ne peuvent plus être utilisées en raison de leur plage de pression et de température limitée.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: Class 150
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière du siège: PTFE
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13249006
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13263302
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13279961
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d'article ERIKS: 12975741
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN125 - 5" ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN125 - 5" Numéro d'article ERIKS: 13419287
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN150 - 6" ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN150 - 6" Numéro d'article ERIKS: 13030518
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN200 - 8" Non Percée ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN200 - 8" Non Percée Numéro d'article ERIKS: 12959033
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN250 - 10" Non Percée ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN250 - 10" Non Percée Numéro d'article ERIKS: 13419288
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN300 - 12" Non Percée ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN300 - 12" Non Percée Numéro d'article ERIKS: 13419289
Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN350 - 14" Non Percée ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN350 - 14" Non Percée Numéro d'article ERIKS: 13419290
Article de stock
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: Class 150
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière du siège: PTFE
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant