ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable Centrique Levier cranté Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC), construction de serres, cellulose et papier.
  • Systèmes de vide.

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN6/10/16 et Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette: EPDM
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN25 ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN25 Numéro d'article ERIKS: 14297688
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN32 ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN32 Numéro d'article ERIKS: 14297689
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN40 Numéro d'article ERIKS: 14297690
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 Numéro d'article ERIKS: 14297691
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 Numéro d'article ERIKS: 14297692
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 Numéro d'article ERIKS: 14297693
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN100 Numéro d'article ERIKS: 14297694
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN125 Numéro d'article ERIKS: 14297695
Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN150 ECON® Vanne à papillon Type: 6731 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN150 Numéro d'article ERIKS: 14297696
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN6/10/16 et Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette: EPDM
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)