ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable Centrique Bout d’arbre nu Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC), construction de serres, cellulose et papier.
  • Systèmes de vide.

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (34 des 34 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN32 - 1.1/4" ECON® Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN32 - 1.1/4" Numéro d'article ERIKS: 13331076
Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN32 - 1.1/4" ECON® Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN32 - 1.1/4" Numéro d'article ERIKS: 13331087
Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13331078
Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13331088
Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13331079
Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13331089
Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13331080
Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13331090
Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13331081
Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6730 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13331091
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (34 des 34 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant