ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium Centrique Bout d’arbre nu Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC).
  • Particulièrement adapté à l'eau de mer grâce au disque à lamelles en bronze d'aluminium.
  • Systèmes de vide.

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (34 des 34 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN32 - 1.1/4" ECON® Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN32 - 1.1/4" Numéro d'article ERIKS: 13331236
Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN32 - 1.1/4" ECON® Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN32 - 1.1/4" Numéro d'article ERIKS: 13331224
Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13331237
Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13331249
Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13331238
Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13331225
Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13331239
Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13331226
Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13331240
Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13331227
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (34 des 34 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant