ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6333 Fonte ductile/Acier inoxydable Centrique Réducteur Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC).

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 6333 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type entre-brides DN250 - 10" ECON® Vanne à papillon Type: 6333 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type entre-brides DN250 - 10" Numéro d'article ERIKS: 13450518
Vanne à papillon Type: 6333 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type entre-brides DN250 - 10" ECON® Vanne à papillon Type: 6333 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type entre-brides DN250 - 10" Numéro d'article ERIKS: 13450527
Vanne à papillon Type: 6333 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type entre-brides DN300 - 12" ECON® Vanne à papillon Type: 6333 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type entre-brides DN300 - 12" Numéro d'article ERIKS: 13450519
Vanne à papillon Type: 6333 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type entre-brides DN300 - 12" ECON® Vanne à papillon Type: 6333 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type entre-brides DN300 - 12" Numéro d'article ERIKS: 13450528
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)