ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable Centrique Levier cranté Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC).

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN6/10/16 et Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13277507
Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13277490
Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13277508
Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13277515
Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13277491
Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13277509
Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13277516
Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13277492
Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d'article ERIKS: 13277510
Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d'article ERIKS: 13277517
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN6/10/16 et Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant