ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable Centrique Bout d’arbre nu Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC).

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (32 des 32 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13261852
Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13261861
Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13227894
Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13261853
Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13261862
Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13227895
Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13261854
Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13261863
Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13227990
Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d'article ERIKS: 13261855
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (32 des 32 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant