ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium Centrique Levier cranté Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Particulièrement adapté à l'eau de mer grâce au disque à lamelles en bronze d'aluminium.
  • Systèmes d'alimentation (CVC).

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN6/10/16 et Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13454581
Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13454574
Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13454582
Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13454575
Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13454583
Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13454576
Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d'article ERIKS: 13454584
Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d'article ERIKS: 13454577
Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN125 - 5" ECON® Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN125 - 5" Numéro d'article ERIKS: 13454585
Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN125 - 5" ECON® Vanne à papillon Type: 6321 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN125 - 5" Numéro d'article ERIKS: 13454578
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN6/10/16 et Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant