ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium Centrique Bout d’arbre nu Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Particulièrement adapté à l'eau de mer grâce au disque à lamelles en bronze d'aluminium.
  • Systèmes d'alimentation (CVC).

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (23 des 23 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13454560
Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13454531
Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13454561
Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13454532
Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13454562
Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13454553
Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d'article ERIKS: 13454563
Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d'article ERIKS: 13454554
Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN125 - 5" ECON® Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN125 - 5" Numéro d'article ERIKS: 13454564
Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN125 - 5" ECON® Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN125 - 5" Numéro d'article ERIKS: 13454555
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (23 des 23 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant