ProductPage

ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF Levier Série: entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Norme: EN (DIN)
Raccord: Type entre-brides
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PP
Largeur nominale
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière de la manchette: FKM-F
Matière du papillon: PVDF
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN40 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d'article ERIKS: 12478914
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN50 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d'article ERIKS: 12478915
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN65 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN65 Numéro d'article ERIKS: 12478916
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN80 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN80 Numéro d'article ERIKS: 12478917
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN100 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN100 Numéro d'article ERIKS: 12478918
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN125 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN125 Numéro d'article ERIKS: 12478919
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN150 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN150 Numéro d'article ERIKS: 12478920
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN200 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN200 Numéro d'article ERIKS: 12478921
Norme: EN (DIN)
Raccord: Type entre-brides
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PP
Largeur nominale
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière de la manchette: FKM-F
Matière du papillon: PVDF
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)