ProductPage

ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF à commande électrique Série: entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Norme: EN (DIN)
Raccord: Type entre-brides
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PP
Largeur nominale
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette: FPM (FKM)
Matière du papillon: PVDF
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN40 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d'article ERIKS: 14081881
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN40 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d'article ERIKS: 14081892
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN50 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d'article ERIKS: 14081893
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN50 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d'article ERIKS: 14081882
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN65 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN65 Numéro d'article ERIKS: 14081894
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN65 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN65 Numéro d'article ERIKS: 14081883
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN80 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN80 Numéro d'article ERIKS: 14081884
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN80 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN80 Numéro d'article ERIKS: 14081895
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN100 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 24V CC PN10 Type entre-brides DN100 Numéro d'article ERIKS: 14081896
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN100 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande électrique ELA60 230 V AC PN10 Type entre-brides DN100 Numéro d'article ERIKS: 14081885
Norme: EN (DIN)
Raccord: Type entre-brides
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PP
Largeur nominale
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette: FPM (FKM)
Matière du papillon: PVDF
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant