ProductPage

ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF à commande pneumatique Double effet Série: entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PP
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette: FPM (FKM)
Matière du papillon: PVDF
Norme: EN (DIN)
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN40 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d'article ERIKS: 14099116
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN50 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d'article ERIKS: 14099117
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN65 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN65 Numéro d'article ERIKS: 14099118
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN80 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN80 Numéro d'article ERIKS: 14099119
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN100 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN100 Numéro d'article ERIKS: 14099120
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA200 PN10 Type entre-brides DN125 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA200 PN10 Type entre-brides DN125 Numéro d'article ERIKS: 14099121
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA300 PN10 Type entre-brides DN150 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA300 PN10 Type entre-brides DN150 Numéro d'article ERIKS: 14099122
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA500 PN10 Type entre-brides DN200 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA500 PN10 Type entre-brides DN200 Numéro d'article ERIKS: 14099123
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA850 PN10 Type entre-brides DN250 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA850 PN10 Type entre-brides DN250 Numéro d'article ERIKS: 14099124
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA1200 PN10 Type entre-brides DN300 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ED PP/PVDF/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA1200 PN10 Type entre-brides DN300 Numéro d'article ERIKS: 14099125
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PP
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette: FPM (FKM)
Matière du papillon: PVDF
Norme: EN (DIN)
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant