ProductPage

ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U à commande pneumatique Double effet Série: entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PVC-U
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette
Matière du papillon: PVC-U
Norme: EN (DIN)
Effacer les filtres     (22 des 22 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN40 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d'article ERIKS: 14099072
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN40 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d'article ERIKS: 14099083
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN50 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d'article ERIKS: 14099073
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN50 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d'article ERIKS: 14099084
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN65 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN65 Numéro d'article ERIKS: 14099074
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN65 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN65 Numéro d'article ERIKS: 14099085
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN80 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN80 Numéro d'article ERIKS: 14099075
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN80 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN80 Numéro d'article ERIKS: 14099086
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN100 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN100 Numéro d'article ERIKS: 14099076
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN100 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN10 Type entre-brides DN100 Numéro d'article ERIKS: 14099087
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PVC-U
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette
Matière du papillon: PVC-U
Norme: EN (DIN)
Effacer les filtres     (22 des 22 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant