ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4633 KIWA Fonte ductile/Duplex Réducteur Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate KIWA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Pour l'eau potable jusqu'à 30 °C maximum.
  • Adapté aux applications sous vide.

Informations techniques
Approbation
Options
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette: EPDM-KIWA
Matière du papillon: Duplex
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 4633 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Réducteur AB 150N PN10 Bride DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 4633 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Réducteur AB 150N PN10 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 14098979
Vanne à papillon Type: 4633 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Réducteur AB 150N PN10 Bride DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 4633 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Réducteur AB 150N PN10 Bride DN125 Numéro d'article ERIKS: 14098980
Vanne à papillon Type: 4633 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Réducteur AB 880N PN10 Bride DN350 ECON® Vanne à papillon Type: 4633 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Réducteur AB 880N PN10 Bride DN350 Numéro d'article ERIKS: 14098981
Vanne à papillon Type: 4633 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Réducteur AB 1250N PN10 Bride DN450 ECON® Vanne à papillon Type: 4633 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Réducteur AB 1250N PN10 Bride DN450 Numéro d'article ERIKS: 14098982
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette: EPDM-KIWA
Matière du papillon: Duplex
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)