ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex Centrique Bout d’arbre nu Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate KIWA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Pour l'eau potable jusqu'à 30 °C maximum.
  • Adapté aux applications sous vide.

Informations techniques
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: EPDM-KIWA
Matière du papillon: Duplex
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN400 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN400 Numéro d'article ERIKS: 12270225
Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN500 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN500 Numéro d'article ERIKS: 12726005
Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN600 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN600 Numéro d'article ERIKS: 12726006
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: EPDM-KIWA
Matière du papillon: Duplex
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)