ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium Centrique Réducteur Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Systèmes maritimes comme les salles des machines, les systèmes de ballast et les fermetures pour moteur hors-bord.
  • Particulièrement adapté à l'eau de mer grâce au disque à lamelles en bronze d'aluminium.
  • Adapté aux applications sous vide et aux applications à hautes vitesses de débit.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (27 des 27 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Réducteur PN16 Bride DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Réducteur PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 11813520
Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur PN16 Bride DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 11813500
Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Réducteur PN16 Bride DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Réducteur PN16 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 11813517
Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur PN16 Bride DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur PN16 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 11813501
Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Réducteur PN16 Bride DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Réducteur PN16 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 11813516
Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur PN16 Bride DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur PN16 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 11813502
Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Réducteur PN16 Bride DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Réducteur PN16 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 11813518
Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur PN16 Bride DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur PN16 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 11813503
Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur PN16 Bride DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur PN16 Bride DN125 Numéro d'article ERIKS: 11813504
Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur PN10 Bride DN150 ECON® Vanne à papillon Type: 4623 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur PN10 Bride DN150 Numéro d'article ERIKS: 11813492
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (27 des 27 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant