ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4622 Fonte ductile/Bronze d'aluminium Centrique Réducteur Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Systèmes maritimes comme les salles des machines, les systèmes de ballast et les fermetures pour moteur hors-bord.
  • Particulièrement adapté à l'eau de mer grâce au disque à lamelles en bronze d'aluminium.
  • Adapté aux applications sous vide et aux applications à hautes vitesses de débit.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Largeur nominale: DN100
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm): 127
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette: NBR
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 4622 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur PN16 Bride DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 4622 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur PN16 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 11813469
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Largeur nominale: DN100
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm): 127
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette: NBR
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)