ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4621 Fonte ductile/Bronze d'aluminium Levier cranté Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Systèmes maritimes comme les salles des machines, les systèmes de ballast et les fermetures pour moteur hors-bord.
  • Particulièrement adapté à l'eau de mer grâce au disque à lamelles en bronze d'aluminium.
  • Adapté aux applications sous vide et aux applications à hautes vitesses de débit.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale: DN125
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm): 140
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette: EPDM
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 4621 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Bride DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 4621 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Bride DN125 Numéro d'article ERIKS: 12036383
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale: DN125
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm): 140
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette: EPDM
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)