ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium Bout d’arbre nu Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Systèmes maritimes comme les salles des machines, les systèmes de ballast et les fermetures pour moteur hors-bord.
  • Particulièrement adapté à l'eau de mer grâce au disque à lamelles en bronze d'aluminium.
  • Adapté aux applications sous vide et aux applications à hautes vitesses de débit.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 13418667
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 13418668
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 13418669
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN150 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN150 Numéro d'article ERIKS: 13418617
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN200 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN200 Numéro d'article ERIKS: 13418621
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN300 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN300 Numéro d'article ERIKS: 13418706
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN350 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN350 Numéro d'article ERIKS: 13418670
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN350 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN350 Numéro d'article ERIKS: 13295820
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN350 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN350 Numéro d'article ERIKS: 13418620
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN400 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN400 Numéro d'article ERIKS: 12054038
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant