ProductPage

Vannes à opercule Type: 831 Bronze Taraudé (BSPP) PN10

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Commande à levier
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Vannes à opercule Type: 831 Bronze/Bronze PN10 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Vannes à opercule Type: 831 Bronze/Bronze PN10 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 12226242
Vannes à opercule Type: 831 Bronze/Bronze PN10 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Vannes à opercule Type: 831 Bronze/Bronze PN10 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 12226237
Vannes à opercule Type: 831 Bronze/Bronze PN10 Taraudé (BSPP) 1" (25) Vannes à opercule Type: 831 Bronze/Bronze PN10 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 12226235
Vannes à opercule Type: 831 Bronze/Bronze PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Vannes à opercule Type: 831 Bronze/Bronze PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 12712582
Vannes à opercule Type: 831 Bronze/Bronze PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Vannes à opercule Type: 831 Bronze/Bronze PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 12572858
Vannes à opercule Type: 831 Bronze/Bronze PN10 Taraudé (BSPP) 2" (50) Vannes à opercule Type: 831 Bronze/Bronze PN10 Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 12473795
Vannes à opercule Type: 831 Bronze/Bronze PN10 Taraudé (BSPP) 3" (80) Vannes à opercule Type: 831 Bronze/Bronze PN10 Taraudé (BSPP) 3" (80) Numéro d'article ERIKS: 12567896
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Commande à levier
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)