ProductPage

ECON® Vannes à opercule Type: 290A Bronze Taraudé (BSPP) PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige tournante non-montante
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ECON® Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 11815473
Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 11815471
Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 11815472
Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11815469
Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 11815477
Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 11815475
Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50) ECON® Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 11815470
Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65) ECON® Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65) Numéro d'article ERIKS: 11815474
Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 3" (80) ECON® Vannes à opercule Type: 290A Bronze/Laiton PN16 Taraudé (BSPP) 3" (80) Numéro d'article ERIKS: 11815476
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige tournante non-montante
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)